SKU:
YRK2305160K
MPN:
YRK2305160K
€0.79
Ex VAT
€0.94
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Tipul 27 Pentru polizat cu centru apăsat
Produs pentru a asigura siguranţa operatorului şi o performanţă optimă. Se foloseşte cu toate polizoarele unghiulare portabile. Nu se foloseşte pentru 'lucrări manuale libere' sau polizat umed. Unghi optim de folosire între 25 şi 35°.
C24 uz general pentru piatră și materiale neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 24 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York |
CLASA: | Grosieră |
Denumire granule | C24RBF |
Diametru | 115mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140398382 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 3mm |
Material abraziv | Carbură de siliciu |
Materiale adecvate | Oțel |
Orificiu central | Orificiu drept |
Standarde Met | Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 41 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |