noscriptYork Perie circulară montată pe ax, cu fir ondulat, din oțel inoxidabil, 63x9 mm YRK2958160K | Cromwell Tools

York

Perie circulară montată pe ax, cu fir ondulat, din oțel inoxidabil, 63x9 mm

SKU:

YRK2958160K

MPN:

YRK2958160K

€4.78

Ex VAT

€5.69

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Viteza max. (rpm): 4.500
    • Tip peri: Sârmă încrețită
    • Material peri: Sârmă de oțel inoxidabil
    • Tip montaj: Montate pe arbore
    • Diametru arbore: 6,0 mm
    • Ideale pentru zone greu accesibile și caneluri
    • Potrivite pentru utilizare în burghie electrice


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Montat pe arbore

    Brand

    York

    Diametru

    60mm

    Diametrul firului

    0,2 mm

    EAN

    5036140397965

    ECLASS Code

    21011308

    Lungime

    15mm

    Material perii

    Oțel inoxidabil

    Nr. Piesei MFR

    53060064302

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Roată de sârmă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    4500rpm