noscriptYork Perie de decarbonizare cu fir îndoit de 30 mm, cu capăt plat - 30SWG YRK2956800K | Cromwell Tools

York

Perie de decarbonizare cu fir îndoit de 30 mm, cu capăt plat - 30SWG

SKU:

YRK2956800K

MPN:

YRK2956800K

€4.32

Ex VAT

€5.14

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Oţel
    • Capăt plat
    • Viteza max. (rpm): 20.000
    • Tip peri: Sârmă încrețită
    • Material peri: Sârmă de oțel
    • Tip montaj: Montate pe arbore
    • Diametru arbore: 6,0 mm
    • Ideale pentru zonele greu accesibile precum găurile perforate, nișele și colțurile
    • Pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii și vopselei


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Montat pe arbore

    Brand

    York

    Diametru

    30mm

    Diametru arbore

    6mm

    Diametrul firului

    0,3 mm

    EAN

    5036140397835

    ECLASS Code

    21011308

    Lungime

    27mm

    Material perii

    Oțel

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Perie cu capăt plat

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    20000rpm