SKU:
YRK2956600K
MPN:
YRK2956600K
€4.29
Ex VAT
€5.11
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel
• Capăt plat
• Viteza max. (rpm): 20.000
• Tip peri: Sârmă încrețită
• Material peri: Sârmă de oțel
• Tip montaj: Montate pe arbore
• Diametru arbore: 6,0 mm
• Ideale pentru zonele greu accesibile precum găurile perforate, nișele și colțurile
• Pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii și vopselei
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Montat pe arbore |
Brand | York |
Diametru | 24mm |
Diametru arbore | 6mm |
Diametrul firului | 0,3 mm |
EAN | 5036140397828 |
ECLASS Code | 21011308 |
Lungime | 27mm |
Material perii | Oțel |
Tip perii | Sârmă încrețită |
Tipul periei | Perie cu capăt plat |
UNSPSC Code | 27111907 |
Viteza maximă de operare | 20000rpm |