SKU:
YRK2957120K
MPN:
YRK2957120K
€3.61
Ex VAT
€4.30
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Alamă
• 30SWG
• Capăt plat
• Viteza max. (rpm): 20.000
• Tip peri: Sârmă încrețită
• Material peri: Sârmă de oțel
• Tip montaj: Montate pe arbore
• Diametru arbore: 6,0 mm
• Ideale pentru zonele greu accesibile precum găurile perforate, nișele și colțurile
• Pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii și vopselei
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Montat pe arbore |
Brand | York |
Diametru | 24mm |
Diametru arbore | 6mm |
Diametrul firului | 0,3 mm |
EAN | 5036140397873 |
ECLASS Code | 21011308 |
Lungime | 27mm |
Material perii | Alamă |
Tip perii | Sârmă încrețită |
Tipul periei | Perie cu capăt plat |
UNSPSC Code | 27111907 |
Viteza maximă de operare | 20000rpm |