York

Perii circulare industriale - fir de sârmă crestat - acoperit cu alamă de 30 SWG - 200 x 29 x 80 mm

SKU:

YRK2951360K

MPN:

YRK2951360K

€20.76

Ex VAT

€24.70

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    • 30SWG
    • Tip peri: Sârmă încrețită
    • Material peri: Sârmă din oțel acoperit cu alamă
    • Tip montaj: Orificiu arbore
    • Indicate pentru îndepărtarea vopselei, a ruginii, a depunerilor de calcar de pe orice tip de piese de oțel și a straturilor de oxid de pe oțel inoxidabil și metale neferoase


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Orificiu arbore

    Brand

    York

    Diametru

    200mm

    Diametrul firului

    0,3 mm

    EAN

    5036140396906

    ECLASS Code

    21011308

    Lățime

    29mm

    Material perii

    Alamă

    Orificiu arbore diametru

    80mm

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Roată de sârmă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    4500rpm