SKU:
YRK2957320K
MPN:
YRK2957320K
€2.62
Ex VAT
€3.12
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel
• 30SWG
• Vârf ascuțit
• Viteza max. (rpm): 20.000
• Tip peri: Sârmă încrețită
• Material peri: Sârmă de oțel
• Tip montaj: Montate pe arbore
• Diametru arbore: 6,0mm
• Ideale pentru zonele greu accesibile precum găurile perforate, nișele și colțurile
• Pentru îndepărtarea bavurilor, ruginii și vopselei
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Montat pe arbore |
Brand | York |
Diametru | 12mm |
Diametru arbore | 6mm |
Diametrul firului | 0,3 mm |
EAN | 5036140397880 |
ECLASS Code | 21011308 |
Lungime | 27mm |
Material perii | Oțel |
Tip perii | Sârmă încrețită |
Tipul periei | Perie cu capăt ascuțit |
UNSPSC Code | 27111907 |
Viteza maximă de operare | 20000rpm |