York

Perie circulară cu noduri spiralate de 125 mm x M14, fir de oțel de 30 SWG

SKU:

YRK2954530K

MPN:

YRK2954530K

€10.91

Ex VAT

€12.98

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • 30SWG
    • Viteza max. (rpm): 10.000
    • Tip peri: Răsuciți
    • Material peri: Sârmă din oțel| acoperit cu alamă
    • Tip montaj: Orificiu simplu
    • Orificiu arbore diametru: 22mm
    • Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață
    • De mare putere
    • Fără scântei


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Adaptor filetat

    Brand

    York

    Diametru

    125mm

    Diametrul firului

    0,3 mm

    EAN

    5036140397408

    ECLASS Code

    21011308

    Lungime

    34mm

    Material perii

    Oțel

    Orificiu arbore diametru

    M14

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Perii cupă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    6500rpm