noscriptYork Perie cu noduri spiralate de 35 SWG, 115 x 11 mm x M14 YRK2951220K | Cromwell Tools

York

Perie cu noduri spiralate de 35 SWG, 115 x 11 mm x M14

SKU:

YRK2951220K

MPN:

YRK2951220K

€11.82

Ex VAT

€14.07

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 35SWG
    • Tip peri: Răsuciți
    • Material peri: Sârmă de oțel
    • Tip montaj: Orificiu arbore
    • Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Orificiu arbore

    Brand

    York

    Diametru

    115mm

    Diametrul firului

    0,35 mm

    EAN

    5036140396869

    ECLASS Code

    21011308

    Lățime

    11mm

    Lungime

    23mm

    Material perii

    Oțel

    Orificiu arbore diametru

    M14

    Tip perii

    Sârmă răsucită

    Tipul periei

    Roată de sârmă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    11000rpm