York

Rată de șlefuire, 256 x 25 x 76.2mm, A36, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2353325K

MPN:

YRK2353325K

€34.18

Ex VAT

€40.67

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    A - Regulat Oxid de aluminiu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    76.2mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Grosieră

    Denumire granule

    A36NV

    Diametru

    256mm

    Duritate

    Greu

    EAN

    5036140396241

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    25mm

    Mărime granule

    A36

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Pentru utilizare pe

    Materiale cu rezistență scăzută la tracțiune

    RPM maxim

    2460rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503