York

Rată de șlefuire, 200 x 20 x 31.75mm, A46, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2352645K

MPN:

YRK2352645K

€17.87

Ex VAT

€21.27

Inc VAT

IN STOCK (24)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    A - Regulat Oxid de aluminiu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    A46PV

    Diametru

    200mm

    Duritate

    Greu

    EAN

    5036140396050

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    20mm

    Mărime granule

    A46

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Pentru utilizare pe

    Metal neferos.

    RPM maxim

    3150rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503