noscriptYork Rată de șlefuire, 150 x 16 x 31.75mm, C100, carbură de siliciu YRK2351805K | Cromwell Tools

York

Rată de șlefuire, 150 x 16 x 31.75mm, C100, carbură de siliciu

SKU:

YRK2351805K

MPN:

YRK2351805K

€18.76

Ex VAT

€22.32

Inc VAT

IN STOCK (11)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    GC - Carbură de siliciu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Fină

    Denumire granule

    GC100IV

    Diametru

    150mm

    Duritate

    Moale

    EAN

    5036140395701

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    16mm

    Mărime granule

    C100

    Material abraziv

    Carbură de siliciu

    Pentru utilizare pe

    Fontă Materiale nemetalice Metal neferos.

    RPM maxim

    4200rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503