€9.61
Ex VAT
€11.44
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oxid de aluminiu
Pentru ascuțirea uneltelor cu lame curbate
Pietre de şlefuit
O gamă largă de pietre de polizat şi de ascuţit pentru a acoperi o varietate largă de aplicaţii de ascuţit şi adaptat. Majoritatea formelor şi dimensiunilor sunt disponibile în clase fin, medii şi aspre. Disponibile din oxid de aluminiu şi carbid silicon, toate pietrele pot fi folosite umede sau uscate pentru a produce margini de tăiere ascuţite sau pentru a îndepărta bavurile.
Oxid de aluminiu
Abraziv artificial extrem de dur, permiţând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistenţă la rupere îl face un material versatil potrivit pentru aplicaţii generale de ascuţit şi adaptat.
Carbura de siliciu
Abraziv artificial cu particule foarte dure, ascuţite. Acestea îl fac ideal pentru metale neferoase, suprafeţe dure, aliaje şi dololite. Se foloseşte şi pe piatră, marmură, sticlă şi plastic. Un abraziv superior ce poate penetra şi tăia rapid doar cu aplicarea unei presiuni uşoare.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncime | 5-11mm |
aderenţă | P400 |
Brand | Kennedy |
CLASA: | Fină |
EAN | 5036140102163 |
ECLASS Code | 21011300 |
Formă | Marginea rotundă |
Lățime | 25mm |
Lungime | 100mm |
Masa: | 45g |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tip produs | Piatră de alunecare |
UNSPSC Code | 31191510 |