PCL

AA5112 Adaptor Instantair 3/8 Furtun

SKU:

PCL2591006R

MPN:

AA5112

€12.66

Ex VAT

€15.07

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Gama InstantAir de cuplaje și adaptoare sunt fitinguri cu baionetă originale Broomwade.
    Alezaj nominal: 5.6mm.
    Curgere maximă: 54cfm @100lbf/in².
    Presiune de lucru maximă: 17bar (250lbf/in²).
    Interval de temperatură: -20°C - 80°C.
    Cuplaje: cuplaje tip baionetă din oțel, ce previne deconectarea accidentală. Folosit pentru majoritatea aplicațiilor fixe cu aer comprimat, deși se recomandă adaptoarele cu pivotare pentru aplicații cu furtunuri.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    Diametru interior

    6.53mm

    Dimensiune filet

    3/8in.

    EAN

    5014875361284

    ECLASS Code

    27294290

    Fir standard

    BSPT

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    AA5112

    Tip produs

    Adaptor

    Tipul firului

    Piesă de coadă

    UNSPSC Code

    27131613