€41.37
Ex VAT
€49.23
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Disponibile ca şerveţele cu un singur strat, potrivite pentru ştergere generală sau ca şerveţele cu 2 straturi pentru condiţii grele. Furnizate numai cu miez din carton retractabil, pentru a le permite să fie utilizate fie ca role cu suport central
la un distribuitor, fie cu suportul fix pe un alt suport pe podea. Şerveţelele sunt ideale pentru toate aplicaţiile din garaj sau atelier şi, în general, în aplicaţiile industriale şi utomecanice. Fiecare rolă este perforată pentru distribuirea mai. Uşoară a fiecărei bucăţi. Disponibile ca role albastre sau albe, cu cinci lăţimi şi lungimi diferite.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
Culoare | Alb |
Dispenser Type | Freestanding Wall Mounted |
EAN | 5036140073579 |
ECLASS Code | 40030201 |
Hygienically Wrapped | No |
Lățimea foii | 195mm |
Lungimea rolei | 144m |
Număr de straturi | 2 |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Perforated | No |
Product Form | Roll |
Siguranță alimentară | No |
Textured/Embossed | No |
Tip | Rolă ștergătoare cu alimentare centrală |
UNSPSC Code | 47120000 |