€61.95
Ex VAT
€73.72
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru ascuţirea şi îndreptarea pietrelor de polizor. Îndreptarea reprezintă procesul de aliniere a periferiei discului de rectificat, astfel încât să se învârtă concentric cu axa sa de rotaţie. Acest lucru permite o mişcare de rotaţie precisă între discul de polizor şi materialul străin introdus în disc. Acest lucru permite discului să taie cu precizie. Aceste unelte sunt folosite în principal pentru discuri cu faţă dreaptă.
Set de 3 bucăţi
Utilizare pentru regim mediu de lucru. Diametru 1/2" x 6" (-9100K).
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Dimensiunea diamantului | 1.50ct |
EAN | 5036140160286 |
ECLASS Code | 21019109 |
Lățime | 12.7mm |
Lungime | 152mm |
Pentru utilizare pe roată | 500mm |
Tip | Punct unic de diamant |
UNSPSC Code | 23131515 |