€1.39
Ex VAT
€1.65
Inc VAT
62 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivit pentru polizoare cu poanson portabil şi polizoare drepte de mână portabile. Toate capetele sunt din oxid de aluminiu cu "rubenite" ca standard pentru polizatul şi debavurarea generală pe oţel şi majoritatea metalelor. Diametrele mânerelor sunt metrice, conform celor de mai jos cu dimensiuni mari disponibile la cerere.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3mm |
Brand | Kennedy |
CLASA: | RA60 |
Diametru | 10mm |
EAN | 5036140101289 |
ECLASS Code | 21011302 |
Lungime | 13mm |
Material abraziv | Rubenit™ |
Referință formă | W176 |
Tip | Capete detaşabile de şlefuire |
UNSPSC Code | 23131514 |
Viteza maximă de operare | 45000rpm |