€15.82
Ex VAT
€18.83
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile şi freze de mână. Produse din ţesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicaţii precum îndepărtarea ruginii, curăţarea zonelor de sudură şi sablarea lemnului înainte de vopsit. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colţuri înguste.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P120 P60 P80 |
Brand | York |
Diametru | 10 - 25mm |
Diametru de montare | 3 6mm |
Dimensiune pachet | 8 |
EAN | 5036140219151 |
ECLASS Code | 21011305 |
Include: | 10x10x3 mm: P120 10x10x3 mm: P60 15x15x3 mm: P120 15x15x3 mm: P80 20x10x6 mm: P120 25x25x6 mm: P80 |
Lățime | 15 25mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tipul roții | Roţi de şlefuire |
Tipul tijei | Plate |
UNSPSC Code | 31191600 |
Viteza maximă de operare | 30,000rpm |