€20.98
Ex VAT
€24.97
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Roţile abrazive pe ax pot fi folosite însculele pneumatice sau electrice portabile, incluziv tampon pentru anvelope, axe flexibile şi freze de mână. Produse din ţesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicaţii precum îndepărtarea ruginii, curăţarea zonelor de sudură şi sablarea lemnului înainte de vopsit. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colţuri înguste.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P120 P40 P60 P80 |
Brand | York |
Diametru | 30 - 60mm |
Diametru de montare | 6mm |
Dimensiune pachet | 8 |
EAN | 5036140219144 |
ECLASS Code | 21011305 |
Include: | 30 x 15 mm: P120 30 x 15 mm: P60 40 x 15 mm: P120 40 x 15 mm: P60 |
Lățime | 20 25mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tipul roții | Roţi de şlefuire |
Tipul tijei | Plate |
UNSPSC Code | 31191600 |