€2.51
Ex VAT
€2.99
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile şi freze de mână. Produse din ţesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicaţii precum îndepărtarea ruginii,curăţarea zonelor de sudură şi sablarea lemnului înainte de vopsit. Ambalate în cutii de câte 10 cu excepţia celor de 60x 50 şi 80 x 50 care sunt ambalate câte 6. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colţuri înguste.
Aplicaţii
Finisarea finală a suprafeţelor din metal. Îndepărtarea resturilor şi debavurarea
componentelor prelucrate. Instrument de amestec şi finisare, tuburi, vopsele, matriţe, canale. Amestec şi curăţare margini. Pregătirea suprafeţei înainte de vopsit şi placat. Se pot folosi pe lemn, plastic şi fibră de sticlă.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P240 |
Brand | York |
Diametru | 30mm |
Diametru de montare | 3mm |
EAN | 5036140218222 |
ECLASS Code | 21011305 |
Lățime | 10mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tipul roții | Roţi de şlefuire |
Tipul tijei | Plate |
UNSPSC Code | 31191600 |
Viteza maximă de operare | 23,000rpm |