noscriptYork 30x10mm AL/OX FLAP WHEELP180-3mm SHANK | Cromwell Tools

York

30x10mm AL/OX FLAP WHEELP180-3mm SHANK

SKU:

YRK2201050K

€2.51

Ex VAT

€2.99

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile şi freze de mână. Produse din ţesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicaţii precum îndepărtarea ruginii,curăţarea zonelor de sudură şi sablarea lemnului înainte de vopsit. Ambalate în cutii de câte 10 cu excepţia celor de 60x 50 şi 80 x 50 care sunt ambalate câte 6. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colţuri înguste.
    Aplicaţii
    Finisarea finală a suprafeţelor din metal. Îndepărtarea resturilor şi debavurarea
    componentelor prelucrate. Instrument de amestec şi finisare, tuburi, vopsele, matriţe, canale. Amestec şi curăţare margini. Pregătirea suprafeţei înainte de vopsit şi placat. Se pot folosi pe lemn, plastic şi fibră de sticlă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P180

    Brand

    York

    Diametru

    30mm

    Diametru de montare

    3mm

    EAN

    5036140218215

    ECLASS Code

    21011305

    Lățime

    10mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tipul roții

    Roţi de şlefuire

    Tipul tijei

    Plate

    UNSPSC Code

    31191600

    Viteza maximă de operare

    23,000rpm