Kennedy

CUPPED 100% WOOL MIX COMPOUNDING PAD

SKU:

KEN2805200K

MPN:

40431

€28.50

Ex VAT

€33.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru rezultate rapide pe arii extinse.
    • Diametru husă: 220 mm
    • Grosime husă: 50 mm
    • Fixare: orificiu central cu filet
    • A se utiliza cu discuri de șlefuire de 178 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicaţie

    Șlefuire

    Brand

    Kennedy

    Culoare

    Alb

    Diametru

    220mm

    Duritate

    Moale

    EAN

    5036140347700

    ECLASS Code

    21011308

    Lățime

    50mm

    Material

    Lână

    Material suport

    M14 (Placă de suport)

    Tip mop

    Cupat

    UNSPSC Code

    23131504

    Viteza maximă de operare

    2500rpm