€4.53
Ex VAT
€5.39
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Destinate curăţării suprafeţelor dure din mai multe tipuri de materiale, pentru îndepărtarea vopselii, a murdăriei, a ruginii şi a depunerilor greu de îndepărtat. Suport din lemn de esenţă tare.
Oţel inoxidabil
Periile cu fire din oţel inoxidabil pentru răzuire sunt utilizate predominant în procesele de sudură a oţelului inoxidabil, în care utilizarea unei perii obişnuite ar duce la contaminarea sudurii.
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Portabil |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149793 |
ECLASS Code | 21011308 |
Forma capului | Drept |
Lățimea capului | 30mm |
Lungime | 140mm |
Lungime totală | 290mm |
Masa: | 220g |
Material perii | Oțel inoxidabil |
Numărul de rânduri | 4 |
Tip perii | Sârmă încrețită |
Tipul periei | Perie de sârmă portabilă |
UNSPSC Code | 27111907 |