SKU:
YRK2954400K
MPN:
YRK2954400K
€9.31
Ex VAT
€11.08
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• 30SWG
• Viteza max. (rpm): 10.000
• Tip peri: Răsuciți
• Material peri: Sârmă din oțel| acoperit cu alamă
• Tip montaj: Orificiu simplu
• Orificiu arbore diametru: 22mm
• Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață
• De mare putere
• Fără scântei
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Orificiu arbore |
Brand | York |
Diametru | 100mm |
Diametrul firului | 0,3 mm |
EAN | 5036140397361 |
ECLASS Code | 21011308 |
Material perii | Alamă |
Orificiu arbore diametru | 22.23mm |
Tip perii | Sârmă răsucită |
Tipul periei | Perii cupă |
UNSPSC Code | 27111907 |
Viteza maximă de operare | 10000rpm |