€1.21
Ex VAT
€1.44
Inc VAT
21 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Șlefuirea de mare viteză a materialelor dure și de înaltă rezistență
• Durata lungă de viață a discului cu flexibilitate optimă face ca discurile de șlefuire York să ofere performanțe de fiecare dată
• Disponibil într-o gamă amplă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P24 |
Alezaj | 22mm |
Aplicaţie | Cutting Heavy Duty Grinding |
Brand | York |
Cantitate pachet | 25 |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Culoare | Maroon |
Diametru | 178mm |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Îmbinare | Resin |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Material suport | Fibră |
Materiale compatibile | Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel |
nominală | AL178 |
Proiectarea găurilor de vid | Fără gaură |
Tip alezaj | Round Hole |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 7,000rpm |