noscriptYork 8"x1/2"x1.1/4" WA60KV GRINDING WHEEL | Cromwell Tools

York

8"x1/2"x1.1/4" WA60KV GRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352600K

€14.05

Ex VAT

€16.72

Inc VAT

IN STOCK (19)

    Product Details

    Obligațiuni vitrificate pentru polizare de precizie. Neafectată de apă, acizi sau uleiuri. Orificiu de 11/4"(32mm), livrat cu bucşe din nylon de 1", 7/8", 3/4", 5/8" şi 1/2"


    Set de bucşe reducătoare
    Toate pietrele de polizor York sunt livrate în cutie unică de depozitare, care ajută la prevenirea ciobirii şi altor deteriorări accientale. Cutiile de rezervă sunt disponibile mai jos.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    WA60KV

    Diametru

    203mm

    EAN

    5036140219892

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    12.7mm

    Mărime granule

    A60

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503