York

7"x1/2"x1.1/4" GC100IV GRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352470K

€12.71

Ex VAT

€15.12

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Cu vitrificare pentru șlefuire de precizie. Rezistente la apă, acid și uleiuri. Toate orificiile de 11/4", cu bucșe de nailon cu orificiul de: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"


    Toate roțile de șlefuire York sunt furnizate într-o cutie de depozitare unică, care ajută la prevenirea ciobirii și a altor deteriorări accidentale. Cutii de rezervă disponibile.


    Tip 1 Simplu
    Orificiu 1.1/4"


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Fină

    Denumire granule

    GC100IV

    Diametru

    178mm

    EAN

    5036140219755

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    12.7mm

    Mărime granule

    C100

    Material abraziv

    Carbură de siliciu

    UNSPSC Code

    23131503