York

Disc de șlefuire, 256 x 76.2mm, mediu, carbura de siliciu

SKU:

YRK2353545K

MPN:

YRK2353545K

€57.87

Ex VAT

€68.87

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    GC - Carbură de siliciu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    76.2mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    GC80JV

    Diametru

    256mm

    EAN

    5036140396326

    ECLASS Code

    21011305

    Mărime granule

    C80

    Material abraziv

    Carbură de siliciu

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503

    Viteza maximă de operare

    2,460m/s