noscriptYork Rată de șlefuire, 200 x 25 x 31.75mm, C60, carbură de siliciu YRK2352915K | Cromwell Tools

York

Rată de șlefuire, 200 x 25 x 31.75mm, C60, carbură de siliciu

SKU:

YRK2352915K

MPN:

YRK2352915K

€38.13

Ex VAT

€45.37

Inc VAT

IN STOCK (44)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    GC - Carbură de siliciu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    GC60JV

    Diametru

    200mm

    Duritate

    Moale

    EAN

    5036140396173

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    25mm

    Mărime granule

    C60

    Material abraziv

    Carbură de siliciu

    Pentru utilizare pe

    Fontă Materiale cu rezistență scăzută la tracțiune Materiale nemetalice Metal neferos.

    RPM maxim

    4200rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503