York

Rată de șlefuire, 200 x 25 x 31.75mm, A60, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2352855K

MPN:

YRK2352855K

€22.87

Ex VAT

€27.22

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    A - Regulat Oxid de aluminiu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    A60MV

    Diametru

    200mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140396142

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    25mm

    Mărime granule

    A60

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Pentru utilizare pe

    Metal neferos.

    RPM maxim

    3150rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503