noscriptYork Rată de șlefuire, 180 x 6 x 31.75mm, A60, oxid de aluminiu YRK2352405K | Cromwell Tools

York

Rată de șlefuire, 180 x 6 x 31.75mm, A60, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2352405K

MPN:

YRK2352405K

€11.13

Ex VAT

€13.24

Inc VAT

IN STOCK (22)

    Product Details

    Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
    • Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
    • Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
    • Rezistente la apă, acizi și uleiuri
    • Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2" (12, 16, 20 și 25mm)
    • Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
    • EN12413
    Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).


    WA - alb Oxid de aluminiu


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Medie

    Denumire granule

    WA60KV

    Diametru

    180mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140395824

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    6mm

    Mărime granule

    A60

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Pentru utilizare pe

    Aliaje Metale Ascuțirea sculelor din oțel de mare viteză (HSS) Metale feroase

    RPM maxim

    3500rpm

    Standarde Met

    EN12413

    Tipul îmbinării

    Vitrat

    UNSPSC Code

    23131503