€14.82
Ex VAT
€17.64
Inc VAT
33 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pietre de polizor vitrificate pentru uz general de calitate ridicată.
• Pentru îndepărtarea metalului, debavurare, formare și ascuțire
• Speciale pentru metale neferoase și materiale cu rezistență ridicată la alungire
• Rezistente la apă, acizi și uleiuri
• Toate discurile de calibru 31,75mm au bucșe de reducere de plastic cu următoarele dimensiuni: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2" (12, 16, 20 și 25mm)
• Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă)
• EN12413
Furnizat într-o cutie de păstrare pentru a se feri de deteriorări accidentale (sunt disponibile cutii de rezervă).
WA - alb Oxid de aluminiu
Attribute | Value |
---|---|
Alezaj | 31.75mm |
Brand | York |
CLASA: | Fină Medie |
Denumire granule | WA80JV |
Diametru | 180mm |
Duritate | Moale |
EAN | 5036140395923 |
ECLASS Code | 21011305 |
Grosime: | 13mm |
Mărime granule | A80 |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Pentru utilizare pe | Ascuțirea sculelor din oțel de mare viteză (HSS) Metale feroase |
RPM maxim | 3500rpm |
Standarde Met | EN12413 |
Tipul îmbinării | Vitrat |
UNSPSC Code | 23131503 |