noscriptYork Abrasives Gold Disc de șlefuire, 30-Medium/Grund, 125 x 6 x 22 mm, Tip 27, oxid de aluminiu YRK2302165K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

Disc de șlefuire, 30-Medium/Grund, 125 x 6 x 22 mm, Tip 27, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2302165K

MPN:

YRK2302165K

€2.61

Ex VAT

€3.11

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
    Uz general
    • A30S
    • Tip 27
    • Grosime: 6 mm
    • Material abraziv: Oxid de aluminiu
    • Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
    • Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
    • Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
    • EN12413


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    30

    Alezaj

    22mm

    Aplicaţie

    Șlefuire

    Brand

    York Abrasives Gold

    CLASA:

    Mediu/Grosier

    Denumire granule

    A30S

    Diametru

    125mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140403673

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    6mm

    Mărime granule

    30-Medium/Coarse

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    66252810979

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    12500rpm

    Standarde Met

    Respectă reglementările OSa

    Tip

    Tip 27

    Tipul îmbinării

    Resinoid cu armare cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    25 la 35°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s