SKU:
YRK2300165K
MPN:
YRK2300165K
€2.50
Ex VAT
€2.98
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
Uz general
• A30S
• Tip 27
• Grosime: 6 mm
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
• Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• EN12413
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 30 |
Alezaj | 16mm |
Aplicaţie | Șlefuire |
Brand | York Abrasives Gold |
CLASA: | Mediu/Grosier |
Denumire granule | A30S |
Diametru | 100mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140403628 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 6mm |
Mărime granule | 30-Medium/Coarse |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Oțel |
Nr. Piesei MFR | 66252810977 |
Orificiu central | Orificiu drept |
RPM maxim | 15500rpm |
Standarde Met | Fabricat conform EN12413 Respectă reglementările OSa |
Tip | Tip 27 |
Tipul îmbinării | Resinoid cu armare cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 25 la 35° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |