noscriptYork Disc de șlefuire, 30-Medium/Grund, 100 x 6 x 16 mm, Tip 27, oxid de aluminiu YRK2300260K | Cromwell Tools

York

Disc de șlefuire, 30-Medium/Grund, 100 x 6 x 16 mm, Tip 27, oxid de aluminiu

SKU:

YRK2300260K

MPN:

YRK2300260K

€0.79

Ex VAT

€0.94

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Inox
    • R30RBF
    • Tip 27
    • Diametru disc: 180 mm
    • Dimensiune orificiu: 22 mm
    • Grosime: 6 mm
    • Material abraziv: Oxid de aluminiu
    • Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
    • Pentru aliaje de oțel sau oțel nealiat de construcții, oțel inoxidabil, foi de oțel, cabluri și profile de oțel, fabricare de mrezervoare și sudare
    • Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
    • EN12413


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    30

    Alezaj

    16mm

    Aplicaţie

    Șlefuire

    Brand

    York

    CLASA:

    Mediu/Grosier

    Denumire granule

    A30RBF

    Diametru

    100mm

    Duritate

    Greu

    EAN

    5036140398146

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    6mm

    Mărime granule

    30-Medium/Coarse

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Steel

    Nr. Piesei MFR

    202.003

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    15200rpm

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tip

    Tip 27

    Tipul îmbinării

    Resinoid cu armare cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    25 la 35°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s