noscriptKennedy 100x13mm DIA. S/C COARSESHARPENING STONE | Cromwell Tools

Kennedy

100x13mm DIA. S/C COARSESHARPENING STONE

SKU:

KEN2555620K

€3.63

Ex VAT

€4.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pietre de şlefuit
    O gamă largă de pietre de polizat şi de ascuţit pentru a acoperi o varietate largă de aplicaţii de ascuţit şi adaptat. Majoritatea formelor şi dimensiunilor sunt disponibile în clase fin, medii şi aspre. Disponibile din oxid de aluminiu şi carbid silicon, toate pietrele pot fi folosite umede sau uscate pentru a produce margini de tăiere ascuţite sau pentru a îndepărta bavurile.
    Oxid de aluminiu
    Abraziv artificial extrem de dur, permiţând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistenţă la rupere îl face un material versatil potrivit pentru aplicaţii generale de ascuţit şi adaptat.
    Carbura de siliciu
    Abraziv artificial cu particule foarte dure, ascuţite. Acestea îl fac ideal pentru metale neferoase, suprafeţe dure, aliaje şi dololite. Se foloseşte şi pe piatră, marmură, sticlă şi plastic. Un abraziv superior ce poate penetra şi tăia rapid doar cu aplicarea unei presiuni uşoare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P120

    Brand

    Kennedy

    CLASA:

    Grosieră

    EAN

    5036140102651

    ECLASS Code

    21011300

    Formă

    Rotunde

    Lățime

    13mm

    Lungime

    100mm

    Masa:

    25g

    Material abraziv

    Carbură de siliciu

    Tip produs

    Fișier abraziv

    UNSPSC Code

    31191510