noscriptKennedy 100x10mm SQ. AL/OX FINE SHARPENING STONE F34 | Cromwell Tools

Kennedy

100x10mm SQ. AL/OX FINE SHARPENING STONE

SKU:

KEN2551600K

MPN:

F34

€2.92

Ex VAT

€3.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    O gamă pt. pietre de ascuţit dure pentru uz general ce pot oferi margini de tăiat ascuţite, uniforme pe toate instrumentele de tăiat margini drepte. Marginile de tăiat consecvente şi uniforme asigură o tăiere rapidă şi o durată de viaţă mai lungă a instrumentului.


    Pietre de şlefuit
    O gamă largă de pietre de polizat şi de ascuţit pentru a acoperi o varietate largă de aplicaţii de ascuţit şi adaptat. Majoritatea formelor şi dimensiunilor sunt disponibile în clase fin, medii şi aspre. Disponibile din oxid de aluminiu şi carbid silicon, toate pietrele pot fi folosite umede sau uscate pentru a produce margini de tăiere ascuţite sau pentru a îndepărta bavurile.
    Oxid de aluminiu
    Abraziv artificial extrem de dur, permiţând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistenţă la rupere îl face un material versatil
    potrivit pentru aplicaţii generale de ascuţit şi adaptat.
    Carbura de siliciu
    Abraziv artificial cu particule foarte dure, ascuţite. Acestea îl fac ideal pentru metale neferoase, suprafeţe dure, aliaje şi dololite. Se foloseşte şi pe piatră, marmură, sticlă şi plastic. Un abraziv superior ce poate penetra şi tăia rapid doar cu aplicarea unei presiuni uşoare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P600

    Brand

    Kennedy

    CLASA:

    Fină

    EAN

    5036140101869

    ECLASS Code

    21011300

    Formă

    Pătrat

    Lățime

    10mm

    Lungime

    100mm

    Masa:

    35g

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tip produs

    Piatră abrazivă

    UNSPSC Code

    31191510