noscriptPCL Disc de tăiat, APT75FCM, 46-Fin/Mediu, 76 x 1 x 10 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu APT75FCM | Cromwell Tools

PCL

Disc de tăiat, APT75FCM, 46-Fin/Mediu, 76 x 1 x 10 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu

SKU:

PCL2302487F

MPN:

APT75FCM

€40.16

Ex VAT

€47.79

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Disc tăiere metal foarte subțire pentru utilizare cu PLC și alte mărci producătoare de scule de tăiere diametru • 3" (75mm) - 76 x 1 x 10 mm. • Performanță și durată de viață excelentă. • orificiu 10mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    46

    Alezaj

    10mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    PCL

    CLASA:

    Fin/Mediu

    Denumire granule

    A46TBF

    Diametru

    76mm

    EAN

    5014875190327

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    1mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel

    nominală

    APT75FCM

    Nr. Piesei MFR

    APT75FCM

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    20000rpm

    Tip

    Tip 41

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s