noscriptYork Disc de tăiat, 30-Mediu/Grosier, 125 x 3 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu YRK2305200K | Cromwell Tools

York

Disc de tăiat, 30-Mediu/Grosier, 125 x 3 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu

SKU:

YRK2305200K

MPN:

YRK2305200K

€0.74

Ex VAT

€0.88

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipul 27 Pentru polizat cu centru apăsat
    Produs pentru a asigura siguranţa operatorului şi o performanţă optimă. Se foloseşte cu toate polizoarele unghiulare portabile. Nu se foloseşte pentru 'lucrări manuale libere' sau polizat umed. Unghi optim de folosire între 25 şi 35°.
    A30 uz general pentru metale.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    30

    Alezaj

    22.23mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    York

    CLASA:

    Mediu/Grosier

    Denumire granule

    A30R

    Diametru

    125mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140398399

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    3mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel

    Orificiu central

    Orificiu drept

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tip

    Tip 41

    Tipul îmbinării

    Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    90°

    UNSPSC Code

    31191506