noscriptYork Abrasives Gold Disc de tăiat, 46-Fin/Mediu, 125 x 1.6 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu YRK2304470K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

Disc de tăiat, 46-Fin/Mediu, 125 x 1.6 x 22.23 mm, Tip 41, Oxid de aluminiu

SKU:

YRK2304470K

MPN:

YRK2304470K

€1.89

Ex VAT

€2.25

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
    Inox
    • Tip 41
    • Material abraziv: Oxid de aluminiu
    • Pentru oțel și oțel inoxidabil, cabluri de oțel, foi subțiri metalice, țevi subțiri de
    perete, corpuri de vehicule, sudare și fabricare
    • Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
    • EN12413


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    46

    Alezaj

    22.23mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    York Abrasives Gold

    CLASA:

    Fin/Mediu

    Denumire granule

    A46SBF

    Diametru

    125mm

    Duritate

    Medie

    EAN

    5036140403758

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    1.6mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel Oțel inoxidabil

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    12500rpm

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tip

    Tip 41

    Tipul îmbinării

    Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    90°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s