SKU:
YRK2306805K
MPN:
YRK2306805K
€1.53
Ex VAT
€1.82
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
Uz general
• Tip 41
• Grosime: 3 mm
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
• Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• A nu se utiliza pentru tăiere umedă
• EN12413.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 30 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York Abrasives Gold |
CLASA: | Mediu/Grosier |
Denumire granule | C30S |
Diametru | 115mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140403819 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 3mm |
Material abraziv | Carbură de siliciu |
Materiale adecvate | Oțel Piatră |
Orificiu central | Orificiu drept |
RPM maxim | 13300rpm |
Standarde Met | Aprobat OSA Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 41 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |