SKU:
YRK2300085K
MPN:
YRK2300085K
€1.53
Ex VAT
€1.82
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
Discuri de tăiere
Uz general
• A30S
• Tip 42
• Grosime: 3 mm
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
• Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• EN12413
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 30 |
Alezaj | 16mm |
Aplicaţie | Tăiere |
Brand | York Abrasives Gold |
CLASA: | Mediu/Grosier |
Denumire granule | A30S |
Diametru | 100mm |
Duritate | Medie |
EAN | 5036140403611 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 3mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Oțel |
Orificiu central | Orificiu drept |
RPM maxim | 15500rpm |
Standarde Met | Aprobat OSA |
Tip | Tip 42 |
Tipul îmbinării | Rășină lipită (B) |
Unghi optim pentru utilizare | 90° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |