York

Disc de tăiat, 30-Mediu/Grosier, 100 x 3 x 16 mm, Tip 42, Oxid de aluminiu

SKU:

YRK2300650K

MPN:

YRK2300650K

€0.58

Ex VAT

€0.69

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipul 42 Pentru tăiere cu centru apăsat
    Produs pentru a asigura siguranţa operatorului şi o performanţă optimă. Se foloseşte cu toate polizoarele/aparatele de tăiat portabile. Nu se foloseşte pentru tăiat 'manual liber' şi, foarte important, nu se foloseşte pentru polizat.
    A30 uz general pentru metale.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    30

    Alezaj

    16mm

    Aplicaţie

    Tăiere

    Brand

    York

    CLASA:

    Mediu/Grosier

    Denumire granule

    A30TBF

    Diametru

    100mm

    Duritate

    Foarte dur

    EAN

    5036140398238

    ECLASS Code

    21011313

    Grosime:

    3mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Materiale adecvate

    Oțel

    Orificiu central

    Orificiu drept

    RPM maxim

    15200rpm

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tip

    Tip 42

    Tipul îmbinării

    Rășină lipită cu întărire cu fibre (BF)

    Unghi optim pentru utilizare

    90°

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    80m/s