noscriptMatlock SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLYORANGE LOK012 | Cromwell Tools

Matlock

SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLYORANGE

SKU:

MTL9507940K

MPN:

LOK012

€21.55

Ex VAT

€25.64

Inc VAT

IN STOCK (31)

    Product Details

    Lacăte de înaltă securitate compacte proiectate având în centru utilizatorul. Corpul din nailon este striat pentru o prindere și manipulare ușoară cu cheie individuală pentru încuietoare cu 6 pini care nu va elibera cheia până când cuplajul nu este închis. Nu conduce curentul și nu favorizează apariția scânteilor și sunt rezistente la substanțe chimice și la coroziune. Cilindru prelucrat cu precizie cu 6 pini pentru securitate suplimentară. Codat în culori pentru identificare ușoară cu etichetă foto-luminiscentă. Încuietori cu cheie individuală pentru securitate optimă. Fiecare lacăt este livrat ambalat în cutie cu o cheie și inel de chei.
    Dimensiuni:
    Lățime corp: 25 x 38 mm.
    Diametrul x spațiul închizătorii: 6.5 x 38 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    Simplu

    Culoarea caroseriei

    Portocaliu

    Diametru cătuș

    6mm

    EAN

    5036140065826

    ECLASS Code

    25010105

    Impermeabil

    Da

    Lățimea caroseriei

    42mm

    Lungimea cătușului

    40mm

    Material pentru cătușe

    Oțel

    Materialul caroserie

    Nailon

    Tip cheie

    Cu chei diferite

    Tipul lacătului

    Cleme de blocare cu cheie

    UNSPSC Code

    46171501