noscriptMatlock 45mm PU COAT LAM. STEEL PADLOCK-RED | Cromwell Tools

Matlock

45mm PU COAT LAM. STEEL PADLOCK-RED

SKU:

MTL9507515K

€9.79

Ex VAT

€11.65

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Corp din oţel laminat, cu inel din oţel întărit, mecanism cu dublă blocare şi cilindru antiefracţie. Datorită învelişului PU, acesta este lacătul cel mai rezistent la condiţiile vremii. Ideal pentru interior şi exterior la articole de securitate medie, în medii corozive. Pentru utilizarea la depozite marine/de bere şi magazii, etc. Disponibil într-o gamă largă de culori. Toate sunt dotate cu carcasă de cheie rezistentă la condiţiile vremii.


    MTL-950-9950K: Blank-cheie pentru a se potrivi 45 şi 54mm
    MTL-950-9970K: Blank-cheie pentru a se potrivi 69mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    Simplu

    Culoarea caroseriei

    Roșu

    Diametru cătuș

    8.1mm

    EAN

    5036140005488

    ECLASS Code

    25010105

    Impermeabil

    Da

    Lățimea caroseriei

    45mm

    Material pentru cătușe

    Alamă

    Materialul caroserie

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    802W

    Tip cheie

    Cu chei diferite

    Tipul lacătului

    Lacăt cu cheie

    UNSPSC Code

    46171501