€40.21
Ex VAT
€47.85
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Oţel solid întărit, corp placat cu crom şi nichel duplex, cu inel interschimbabil anti-tăiere din aliaj cu molibden. Cu mecanism cu dublă blocare, plăcuţă din oţel întărit şi cilindru de alamă antiefracţie cu 6 ace. Pentru interior şi exterior, la articole de maximă securitate. Schimbarea cheii la fiecare 20,000.
Key Blank = Blank-cheie
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | Simplu |
Culoarea caroseriei | Argint |
Diametru cătuș | 11mm |
EAN | 5036140152199 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 63.5mm |
Lungimea cătușului | 76mm |
Material pentru cătușe | Oțel molibden |
Materialul caroserie | Oțel întărit |
Nr. Piesei MFR | 303R |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Tipul lacătului | Lacăt cu cheie |
UNSPSC Code | 46171501 |