noscriptMatlock Clema cu Cheie, Chei Identice, Otel, Galben, Latime 40 mm, Rezistenta la Intemperii E802-YELLOW KA | Cromwell Tools

Matlock

Clema cu Cheie, Chei Identice, Otel, Galben, Latime 40 mm, Rezistenta la Intemperii

SKU:

MTL9507185K

MPN:

E802-YELLOW KA

€7.61

Ex VAT

€9.06

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Lacate de 40mm cu 4 pini, disponibile intr-o varietate de culori pentru identificare si utilizare usoare in procedurile de siguranta. Proiectate pentru a oferi securitate minima pana la medie pentru interior şi exterior la garaje, dulapuri, lazi de unelte, porti, usi camion, magazii şi biciclete etc. Disponibile in versiuni cu chei diferite si cu chei la fel.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    Simplu

    Culoarea caroseriei

    Galben

    Diametru cătuș

    7mm

    EAN

    5036140245143

    ECLASS Code

    25010105

    Impermeabil

    Da

    Lățimea caroseriei

    40mm

    Lungimea cătușului

    21.5mm

    Material pentru cătușe

    Oțel întărit

    Materialul caroserie

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S802-ARGINTIU KA

    Tip cheie

    Keyed Alike

    Tipul lacătului

    Lacăt cu cheie

    UNSPSC Code

    46171501