SKU:
MTL9507140K
MPN:
E802-RED
€7.61
Ex VAT
€9.06
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Lacate de 40mm cu 4 pini, disponibile intr-o varietate de culori pentru identificare si utilizare usoare in procedurile de siguranta. Proiectate pentru a oferi securitate minima pana la medie pentru interior şi exterior la garaje, dulapuri, lazi de unelte, porti, usi camion, magazii şi biciclete etc. Disponibile in versiuni cu chei diferite si cu chei la fel.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | Simplu |
Culoarea caroseriei | Roşu |
Diametru cătuș | 7mm |
EAN | 5036140245075 |
ECLASS Code | 25010105 |
Impermeabil | Da |
Lățimea caroseriei | 40mm |
Lungimea cătușului | 21.5mm |
Material pentru cătușe | Oțel întărit |
Materialul caroserie | Oțel |
Nr. Piesei MFR | S802-ROȘU |
Tip cheie | Cu chei diferite |
Tipul lacătului | Lacăt cu cheie |
UNSPSC Code | 46171501 |