noscriptSitesafe Covor anti-alunecare cu model de diamant, dimensiuni 0.9m x 1.5m VP010602SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

Covor anti-alunecare cu model de diamant, dimensiuni 0.9m x 1.5m

SKU:

SSF9468716K

MPN:

VP010602SSF

€526.53

Ex VAT

€626.57

Inc VAT

IN STOCK (29)

    Product Details

    Covoraș cu striații
    Covoraș durabil, realizat din cauciuc natural rezistent la uzură. Suprafață cu striații fine cu rezistență sporită la alunecare. Asigură izolarea față de pardoselile din beton reci. Poate fi de asemenea folosit pe bancuri de lucru pentru a preveni distrugerea componentelor.
    Culoare: negru
    Grosime: 3 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sitesafe

    Culoare

    Galben Negru

    EAN

    5036140253575

    ECLASS Code

    22460201

    Finisajul suprafeţei

    Diamant

    Grosimea totală

    12.5mm

    Lăţimea totală

    90cm

    Lungime totală

    150cm

    Material

    Vinil

    Nr. Piesei MFR

    SD010702SSF

    Tip produs

    Covorașe anti-oboseală

    UNSPSC Code

    52101510