noscriptKennedy Presă de atelier cu aer/hidraulică pentru podea, 20 tone, versiunea 2018 TY20002 | Cromwell Tools

Kennedy

Presă de atelier cu aer/hidraulică pentru podea, 20 tone, versiunea 2018

SKU:

KEN5039480K

MPN:

TY20002

€1011.37

Ex VAT

€1203.53

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Ideal pentru presare, îndoire și extrudare. Poate fi operată manual sau cu aer comprimat prin conectarea unei conducte legate la o gură de admisie de aer sau direct la un compresor cu o presiune de cel puțin 8 - 9,5 bari la 4 cfm. Aparatul de măsură este inclus.
    20 Tone
    Ramă din oţel robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 8 trepte de 120mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu maximă flexibilitate.
    Capacitate: 20 de tone.
    Lung totală: 1800mm.
    Lăţime totală: 770mm.
    Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
    Greutate: 76kg.
    30 Tone
    Ramă din oţel foarte robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 7 trepte de 140mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu flexibilitate crescută.
    Capacitate : 30 de tone.
    Lung totală: 1835mm.
    Lăţime totală: 770mm.
    Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
    Greutate: 105kg.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate

    20 tone

    Caracteristici suplimentare

    Aparatul de măsură hidraulică inclus. Aplicație auto Aplicații industriale și auto

    Cursă ramă

    185mm

    Diafragma tabelului

    105mm

    Dimensiunea bazei (L x D)

    750 x 700mmmm

    EAN

    5036140422636

    ECLASS Code

    21110000

    Greutate individuală

    76kg

    Înălţime totală

    1800mm

    Înălțimea mină/maximă a berbecului la masă

    35 până la 870mm

    Lățimea mesei de lucru

    545mm

    Lăţimea totală

    770mm

    Nr. Piesei MFR

    TY20002

    Pat de lucru pe înălțime reglabilă

    8 x 120mm

    Tip produs

    Presă de banc

    UNSPSC Code

    27121500